MILLER ELECTRIC Indura svetshylsor


Miller Electric cape sleeves ger tillförlitligt skydd mot gnistor och lågor; vanligtvis utsatt för arbetare som arbetar i högtemperaturmiljöer. Den primära funktionen för dessa svetskapphylsor är att tillhandahålla en skyddande barriär mellan svetsaren och potentiella källor till skada, reducera...ng risken för brännskador och exponering för UV-strålning. Läs mer

Filter
Manschett stil: Elastisk , Tygvikt: 9oz , Material: Bomull , Max. Temp.: 400 grader F.
StilModellFärgLängdStorlekPris (ex moms)
A
247148
Navy18 "Universell385 SEK
B
231096
Kungligt / svart läder21 "L1 124 SEK

Indura svetshylsor

Miller Electric cape sleeves ger tillförlitligt skydd mot gnistor och lågor; vanligtvis utsatt för arbetare som arbetar i högtemperaturmiljöer. Den primära funktionen för dessa svetshylsor är att tillhandahålla en skyddande barriär mellan svetsaren och potentiella skadekällor, vilket minskar risken för brännskador och exponering för UV-strålning.

Funktioner

  • Dessa cape ärmar är tillverkade av Indura flamsäker bomull och läder med toppnarv för att säkerställa optimalt skydd mot lågor och gnistor samtidigt som hållbarhet och komfort bibehålls.
  • På kärnan är de gjorda av svinskinn/behandlad bomull som mjuknar vid varje användning, tål fukt utan stelhet och har bättre andningsförmåga än andra läderhandskar.
  • Dessa ärmar kan dras över handleden för att skydda armarna och är sydda med Kevlar för värme- och flambeständighet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?