MILWAUKEE VALVE 316 rostfritt stål inline brandsäker kulventil, FNPT x FNPT


Filter
Kulmaterial: Rostfritt stål , Kulventil produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: 316 Stainless Steel , Kroppsstil: I kö , Kopplingstyp: FNPT x FNPT , Handtagsmaterial: Rostfritt stål , Typ av handtag: Låsspak , Max. Tryck: 2000 psi WOG , Port: Minskad , Tätningsmaterial: PTFE , Sätesmaterial: RPTFE , Stammaterial: 316 Stainless Steel , Stamtyp: Utblåsningsbevis , Temp. Räckvidd: -20 grader till 450 grader F. , Ventilstruktur: 1-Piece
StilModellRörstorlekPris (ex moms)
A
10SSOD-02-LL 1
1"1 735 SEK
A
10SSOD-02-LL 1 1/2
1.5 "3 547 SEK
A
10SSOD-02-LL 1 1/4
1.25 "2 578 SEK
A
10SSOD-02-LL 1/2
1 / 2 "1 049 SEK
A
10SSOD-02-LL 1/4 "
1 / 4 "1 156 SEK
A
10SSOD-02-LL 2
2"5 072 SEK
A
10SSOD-02-LL 3/4
3 / 4 "1 415 SEK
A
10SSOD-02-LL 3/8
3 / 8 "1 178 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?