OMRON Temperaturkontroll


Filter
Djup: 4" , Inspänning: 100 till 120 VAC , Längd: 1.89 " , Utdata: SPDT, 3A , Energiförbrukning: 2 , Sensortyp: J Termoelement , Switchfunktion: SPDT , Temp. Räckvidd: 32 grader till 392 grader F. , Bredd: 1.89 "
StilModellControl ModeStälla in noggrannhetPris (ex moms)
A
E5C2R20JWAC10024032392
PÅ AV+/- 2% FS Max.2 975 SEK
A
E5C2R40JWAC10024032392
PD+/- 2% Max.2 539 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?