ML KISHIGO Premium Brilliant Series 200 PSV Sheriff-västar


ML Kishigo 8054BZ-seriens polisskyddsvästar är idealiska för brottsbekämpande tjänstemän för att öka sin synlighet och säkerställa deras säkerhet när de arbetar i miljöer, inklusive trafikstopp, olycksplatser eller nattliga patruller.

Filter
Stängningstyp: Dragkedja , Färg: Brun , Material: polyester , Fickor: 2
StilModellStorlekPris (ex moms)
A
8054BZ-2X-4X
2XL / 4XL887 SEK
A
8054BZ-M-XL
M / XL887 SEK

Premium Brilliant Series 200 PSV Sheriff-västar

ML Kishigo 8054BZ-seriens polisskyddsvästar är idealiska för brottsbekämpande tjänstemän för att öka sin synlighet och säkerställa deras säkerhet när de arbetar i miljöer, inklusive trafikstopp, olycksplatser eller nattliga patruller.

Funktioner

  • ML Kishigo 8054BZ-seriens polisskyddsvästar har meshbyggd övre konstruktion för andningsförmåga och solid polyesterbotten för styrka.
  • De är utrustade med två 1-tums breda Vizlite-reflekterande material för att säkerställa utmärkt synlighet i ljusförhållanden.
  • Dessa polisvästar har en 4-punkts breakaway-design för att ge skydd utan att haka. Vid en nödsituation eller trassling kan västen snabbt och säkert tas av.
  • De erbjuder bekväma förvaringsmöjligheter med en penna/pennficka på vänster bröst för enkel åtkomst till skrivutrustning och en stor inre nedre lappficka för att bära viktiga föremål.
  • Dessa polisvästar är integrerade med en mikrofonflik på vänster bröst för att bekvämt säkra en mikrofon eller andra kommunikationsenheter.
  • De möjliggör 4-säsongsjustering, vilket gör det möjligt för bäraren att lägga plagg under för extra värme under kallare månader.
  • Dessa västar kan enkelt vikas och förvaras i en dedikerad förvaringsväska, vilket säkerställer kompakthet och bärbarhet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?