ML KISHIGO GF185 High Visibility-väst


ML Kishigo GF185-seriens högsiktsvästar är idealiska för vägarbete, trafikkontroll och nödtillämpningar för att förbättra arbetarnas sikt. Deras synlighet och reflekterande egenskaper gör dem avgörande i svagt ljus, vilket minskar olycksrisker och säkerställer arbetarnas säkerhet under kritik...kala uppgifter.Läs mer

Filter
ANSI-klass: 2 , ATPV-betyg: 8.9 kal / cm2 , Stängningstyp: Krok och ögla , Färg: Gulgrön , Riskkategori (HRC): 2 , Material: Modakryl , Antal fickor: 4 , Randfärg: Silver
StilModellPassar bröststorlekLängdStorlekPris (ex moms)
A
GF185-SM
40 "till 42"27 "M264 SEK
A
GF185-L-XL
44 "till 48"27 "L / XL264 SEK
A
GF185-2X-3X
50 "till 54"28.5 "2XL / 3XL271 SEK
A
GF185-4X-5X
56 "till 62"29 "4XL / 5XL283 SEK

GF185 High Visibility-väst

ML Kishigo GF185-seriens högsiktsvästar är idealiska för vägarbete, trafikkontroll och nödtillämpningar för att förbättra arbetarnas sikt. Deras synlighet och reflekterande egenskaper gör dem avgörande i svagt ljus, vilket minskar olycksrisker och säkerställer arbetarnas säkerhet under kritiska uppgifter.

Funktioner

  • De har ett andningsbart och fukttransporterande meshtyg för att hålla arbetarna bekväma under långvarig användning.
  • Dessa västar har flera stora fickor med förstärkta sömmar för att säkert bära viktiga verktyg och utrustning.
  • De kommer med en dragkedja framtill för enkel och snabb på- och avtagning.
  • Dessa västar har modakrylkonstruktion för flambeständighet och är utrustade med 2-tums bred silverreflekterande tejp, vilket ger maximal synlighet och säkerhet i svagt ljus eller mörka förhållanden.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?