EATON SV9-10-F-serien magnetventiler


Eaton SV9-10-F-seriens magnetventiler används i VVS-system, vattenreningsverk, skördare, sopbilar och kylsystem för att kontrollera flödet av vätskor och gaser. De kan användas med manuella, pneumatiska och elektriska ställdon.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
02-199485
2 275 SEK
RFQ
A
02-199462
3 047 SEK
RFQ
B
02-199329
1 741 SEK
RFQ
B
02-199472
1 878 SEK
RFQ
A
02-199465
3 047 SEK
RFQ

Funktioner

  • Dessa ventiler kommer med Buna-N-tätningar för rivhållfasthet.
  • De har en patronport för arbete i trånga utrymmen.
  • Dessa ventiler finns i 24VAC / DC, 120VAC och 230VAC.
  • De har mässing / rostfritt stål / PVC-kropp för strukturell styvhet och läckagesäkra operationer.
  • Dessa ventiler finns med rör, gängade och flänsanslutningar för effektiv prestanda.

Vanliga frågor

Vad är driftstemperaturområdet för dessa magnetventiler?

-40 till 120 grader C.

Vad är maxtrycket för dessa magnetventiler?

210 bar.

Vilken typ av vätskor är kompatibla med dessa magnetventiler?

Hydraulvätskor för allmänna ändamål som uppfyller MIL-H-5606, SAE 10 och SAE 20-standarderna är kompatibla med Eaton SV9-10-F-seriens magnetventiler.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?