ML KISHIGO Pro Series Flamsäker Väst


Filter
ANSI-klass: 2 , ATPV-betyg: 5.5 kal / cm2 , Stängningstyp: Krok och ögla , Färg: Kalk , Kön: Unisex , Riskkategori (HRC): 1 , Längd: 29 " , Material: Modakryl , Antal fickor: 0 , Fickor: 4 , Randfärg: Silver
StilModellPassar bröststorlekStorlekPris (ex moms)
A
F306 / L.
44 "till 46"L190 SEK
A
F306 / XL
48-50 "XL190 SEK

Pro Series Flamsäker Väst

Kishigo Pro Series flamsäkra västar är viktiga säkerhetsplagg för industrier som utsätts för lågor och värme, såsom olja och gas, svetsning och brandbekämpning. De skyddar mot potentiella faror för att upprätthålla komfort och överensstämmelse med säkerhetsstandarder.

Funktioner

  • Dessa västar har kardborrstängning för en säker och justerbar passform och enkel användning.
  • De kommer med en riskkategori (HRC) på 1 för arbetsmiljöer med låg risk.
  • Dessa västar är gjorda av modakryl för att motstå lågor för ökad säkerhet till plagget.
  • De kommer med silverränder för ökad synlighet och extra säkerhetsfunktion i svagt ljus.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?