MONOPRICE CL2-klassade koaxiala A / V-kablar


Filter
Kabel typ: Audio-Video patchkabel , Färg: Svart , Ledarmaterial: Koppar , Ledarstorlek: 18 AWG , Anslutningstyp: 1x RCA hane till 1x RCA hane , Jacka Material: PVC , Antal kablar: 1 , Avskärmning: Ja
StilModellLängdPris (ex moms)
A
2681
3ft.131 SEK
B
2680
6"148 SEK
C
6305
10ft.153 SEK
D
6306
15ft.198 SEK
E
2683
25ft.258 SEK
F
3976
35ft.326 SEK
G
2684
50ft.400 SEK
H
5871
75ft.545 SEK
I
5872
100ft.727 SEK

CL2-klassade koaxiala A / V-kablar

Monoprice digitala koaxialkablar är idealiska för fjärrkontroll, signalering och strömbegränsade kretsar för att sända högkvalitativa ljud- / videosignaler. Dessa kablar har en dubbel kopparflätavskärmning för att förhindra signalförstöring och har RCA-koppar-till-hankopplingar med gummihölje. Monoprice-kablar är CL2-klassade och därför lämpliga för vissa lågspänningsapplikationer och vägginstallationer.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?