MONOPRICE Platta HDMI-kablar


Filter
Färg: Svart , Ledarmaterial: Tennpläterad koppar , Ledarstorlek: 24AWG , Anslutningstyp: Hane till hane , Jacka Material: PVC , Antal kablar: 1 , Avskärmning: Trippelskärmad nivå, EMI -skärmning
StilModellkabeltypLängdPris (ex moms)
A
4158
High Speed6"332 SEK
B
4160
High Speed15ft.664 SEK
C
4159
High Speed10ft.-
RFQ
D
4164
Standardhastighet35ft.-
RFQ
E
4162
Standardhastighet25ft.211 SEK
F
4163
Standardhastighet30ft.-
RFQ
G
4157
Standardhastighet3ft.136 SEK

Platta HDMI-kablar

De tunga, snabba platta HDMI-kablarna från Monoprice har guldpläterade kontakter och 24 AWG kopparkablar för bättre ledningsförmåga och korrosionsbeständighet. Dessa Monoprice HDMI-kablar är lätta att böja och har förmågan att skicka alla auktoriserade signaler. De överensstämmer med CL2-brandskydd och är säkra för användning i väggar och vindutrymmen. Monoprice-kablar stöder upp till 4.95 / 10.2 gbps dataflöde, 1080p upplösning vid 60 hz, 4 k upplösning vid 24 hz, ljudreturkanal och djupfärg upp till 16 bitar per kanal. Dessa kablar kan stödja HD-ljud, inklusive A-CD, DVD-Audio, DTS-HD Master Audio och Dolby TrueHD.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?