MORSE DRUM Poly Drum Roller-alternativ för stationär trumrulle


Filter
Kapacitet: 55 gal. , Antal hjul: 8
StilModellandraAnvänd medPris (ex moms)
A
POLY-2-5154
Fabriksinstallation5154 serie med dubbla trummor14 270 SEK
A
POLY-1-5154
Fabriksinstallation5154 serie med en trumma8 781 SEK
A
POLY-1-5154FI
Fält installerat5154 serie med en trumma9 001 SEK
A
POLY-2-5154FI
Fält installerat5154 serie med dubbla trummor14 490 SEK

Poly Drum Roller-alternativ för stationär trumrulle

Tillbehör för morse poly trumvalsar är mångsidiga alternativ designade för stationära trumrullar. De underlättar blandning och blandning av innehåll i trummor homogent. Tillbehören för dessa polytrumvalsar är idealiska för applikationer inom den kemiska bearbetnings-, läkemedels- och tillverkningsindustrin.

Arbetsmekanism

  • Tillbehör för morse poly trumrullar arbetar med ett fast varvtal och använder ett motoriserat/pneumatiskt rotationssystem för att effektivt blanda vätskor i trumman. De använder fyra drivhjul och fyra tomgångshjul för att ge stabilt stöd och säkerställa en jämn och kontrollerad hastighet för effektiv blandning.

Funktioner

  • Tillbehör för morse poly trumrullar har ett fast varvtal på 20, vilket ger optimal blandning för vätskor i en 22.5-tums trumma.
  • Dessa tillbehör för polytrumrullar kan rulla två trummor samtidigt från 6 till 28 tum i diameter och upp till 40 tum i höjd.
  • De erbjuder en vätskelastkapacitet på 1000 lb per fat och en torrlastkapacitet på 300 lb vid 20 rpm.
  • Dessa polytrumvalsalternativ erbjuder anpassningsbara kontrollpaket för 115V / 1PH, 208V / 1PH eller 230V / 1PH drift, vilket gör det möjligt för användare att skräddarsy utrustningen efter deras specifika effektbehov.
  • De är utrustade med luftdrivna Morse 2-5154-A poly trumvals som inkluderar ett kontrollpaket som kräver anläggningsluft vid 40 PSI och en flödeshastighet på 40 SCFM.

Vanliga frågor

Hur fungerar det motoriserade rotationssystemet i dessa tillbehör för polytrumrullar?

Det motoriserade rotationssystemet underlättar trummans kontrollerade rörelse, vilket främjar effektiv blandning av ämnen.

Varför är torrlastrotationen för dessa valsar mindre än vätskelastkapaciteten?

Det beror på att växling av torr last utövar större påfrestning på trumvalsen än vätskerörelsen hos en flytande last.

Finns det en säkerhetsfunktion som ingår i tillbehöret för polytrumrullen och vad innebär det?

Ja, utrustningen erbjuder en OSHA-krävd inhägnad med dörrlås, vilket förbättrar förarens skydd genom att förhindra åtkomst till rörliga delar under drift.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?