MUELLER INDUSTRIES Rörnippel 1-1 / 2 tum


Filter
Anslutning: Gängad , Innerdia.: 1.61 " , Material: Galvaniserat kolstål , Max. Tryck: 1064 psi @ 650 grader F , Metalldetekterbar: Ja , Utanför Dia.: 1.9 " , Rörstorlek: 1.5 " , Schema: 40 , Vägg tjocklek: 0.145 "
StilModellLängdPris (ex moms)
A
567-180GR
18 "513 SEK
B
567-240
24 "629 SEK
A
567-300GR
30 "733 SEK
B
567-360
36 "858 SEK
B
567-480
48 "1 094 SEK
A
567-600GR
60 "1 278 SEK
C
567-720
72 "1 498 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?