A monterade: monterade , Lagertyp: Förseglad boll , Bladmaterial: Röd polypropen , Sladdlängd: 10ft. , Drive Typ: Direkt , Miljötillämpningar: Kommersiell , Skyddsmaterial: Stål , Husmaterial: polypropylen , Hz: 60 , Max. Omgivningstemperatur: 140 grader F , Max. Djup: 17.5 " , Motorkapsling: Helt sluten Air-Over , Motorisolering: Klass F , Motorvarvtal: 1600 , Motortyp: Kondensatorstart , Monteringssätt: Golv , Antal blad: 6 , Oscillerande/Icke-oscillerande: Icke-oscillerande , Fas: 1 , Axel Dia.: 17 / 32 " , Hastigheter: 1 , Termiskt skydd: Bil , Spänning: 115 , Wire Guard Finish: Svart polyester pulverlack