MULTIFAN B4E4003M11100P Corr Res Air Circular 16 tum 3790 Cfm 115v | AB9WGV 2FTZ3

MULTIFAN B4E4003M11100P Corr Res Air Circular 16 tum 3790 Cfm 115v

Finns i lager
Artikel: AB9WGV Modell: B4E4003M11100PKorsreferens: 2FTZ3

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 367 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKorrosionsbeständig luftcirkulator
monterademonterade
Bearing TypeFörseglad boll
Blad Dia.16 "
blad~~POS=TRUNCRöd polypropen
CFM hög3790
Ledningslängd10ft.
VäxeltypDirekt
MiljöapplikationerKommersiell
SkyddsmaterialStål
Höjd20.5 "
Husets materialpolypropylen
Hz60
Max. Omgivningstemperatur140 grader F
Max. Djup17.5 "
MotorhöljeHelt sluten Air-Over
Motor HP1/4
MotorisoleringKlass F
Motorvarvtal1600
motortypKondensatorstart
MonteringsstilGolv
Antal Blades6
Oscillerande / icke-oscillerandeIcke-oscillerande
Utanför Dia.20 "
Fas1
Axel Dia.17 / 32 "
Ljud nivå50dBA
Hastigheter1
Termisk skyddBil
Spänning115
Watt280
Bredd20.5 "
TrådskyddsfinishSvart polyester pulverlack

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.3
Fartygets höjd (cm)49.53
Fartygets längd (cm)55.12
Fartygets bredd (cm)53.59
HS-kod8414519090
URSPRUNGSLANDNL

Produktinformation:

    • Mobil / stillastående (mobil)

Produktvarianter

ProduktModellBreddBlad Dia.CFM högHöjdMotor HPUtanför Dia.Ljud nivåWattPris
MULTIFAN B4E5003M11100P Corr Res Air Circular 20 tum 5480 Cfm 115v | AB9WGW 2FTZ8 B4E5003M11100P24.5 "20 "548024.5 "1/324 "55dBA46013 944 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MULTIFAN B4E4003M11100P Corr Res Air Circular 16 tum 3790 Cfm 115v
11 367 kr /enhet