NIBCO 707-4-LF-serien, armbåge, 90 grader


Filter
Kopplingstyp: C x MNPT
StilModellBody MaterialMaterialMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekTemp. RäckviddRörstorlekPris (ex moms)
A
7074LF-1
-Gjutbrons med låg bly395 psi1-1 / 8 "x 1"1"-20 grader till 200 grader F.1"409 SEK
A
7074LF-34
-Gjutbrons med låg bly466 psi7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "-20 grader till 200 grader F.3 / 4 "267 SEK
A
7074LF-12
-Gjutbrons med låg bly577 psi5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "-20 grader till 200 grader F.1 / 2 "141 SEK
A
7074LF-112
-Blyfri gjutna DZR-mässing327 psi1-5/8" x 1-1/2"1.5 "-20 grader till 400 grader F.1.5 "1 025 SEK
A
7074LF-114
Blyfri gjutna DZR-mässing-351 psi1-3/8" x 1-1/4"1.25 "-20 grader till 400 grader F.1.25 "791 SEK
B
707-4-6-LF 1
Gjutbrons med låg bly-623 psi-1"-20 grader till 200 grader F.1"1 723 SEK
B
707-4-6-LF 3/8
Gjutbrons med låg bly-623 psi-3 / 8 "-20 grader till 200 grader F.3 / 8 "628 SEK
B
707-4-6-LF 1/2
Gjutbrons med låg bly-623 psi-1 / 2 "-20 grader till 200 grader F.1 / 2 "621 SEK
B
707-4-6-LF 3/4
Gjutbrons med låg bly-623 psi-3 / 4 "-20 grader till 200 grader F.3 / 4 "774 SEK
C
707-4-LF 2
Gjutbrons med låg bly-623 psi-2"-20 grader till 200 grader F.2"1 539 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?