Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 7074LF-114 Armbåge 90 Blyfri gjuten Dzr mässing | AE3VTZ 5GEV9

NIBCO 7074LF-114 Armbåge 90 Blyfri Gjuten Dzr Mässing

Finns i lager
Artikel: AE3VTZ Modell: 7074LF-114Korsreferens: 5GEV9
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
791SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 90 grader
Body MaterialBlyfri gjutna DZR-mässing
AnslutningstypC x MNPT
Max. Tryck351 psi
Utanför Dia.1-3/8" x 1-1/4"
Rörstorlek1.25 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMaterialMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekTemp. RäckviddRörstorlekPris
NIBCO 707-4-LF 2 armbåge 90 grader C x Mnpt 2 In | AD3MNC 40F221 707-4-LF 2Gjutbrons med låg bly-623 psi-2"-20 grader till 200 grader F.2"1 539 kr
NIBCO 707-4-6-LF 3/8 armbåge 90 grader C x Mnpt 3/8 tum | AD3MND 40F222 707-4-6-LF 3/8Gjutbrons med låg bly-623 psi-3 / 8 "-20 grader till 200 grader F.3 / 8 "628SEK
NIBCO 707-4-6-LF 1/2 armbåge 90 grader C x Mnpt 1/2 tum | AD3MNE 40F223 707-4-6-LF 1/2Gjutbrons med låg bly-623 psi-1 / 2 "-20 grader till 200 grader F.1 / 2 "621SEK
NIBCO 707-4-6-LF 3/4 armbåge 90 grader C x Mnpt 3/4 In | AD3MNF 40F224 707-4-6-LF 3/4Gjutbrons med låg bly-623 psi-3 / 4 "-20 grader till 200 grader F.3 / 4 "774SEK
NIBCO 707-4-6-LF 1 Armbåge 90 grader C x Mnpt 1 in | AD3MNG 40F225 707-4-6-LF 1Gjutbrons med låg bly-623 psi-1"-20 grader till 200 grader F.1"1 723 kr
NIBCO 7074LF-12 Armbåge 90 Låg blygjuten brons C x MNPT | AJ2HUH 5GEV6 7074LF-12-Gjutbrons med låg bly577 psi5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "-20 grader till 200 grader F.1 / 2 "141SEK
NIBCO 7074LF-34 Armbåge 90 Låg blygjuten brons C x MNPT | AJ2HUJ 5GEV7 7074LF-34-Gjutbrons med låg bly466 psi7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "-20 grader till 200 grader F.3 / 4 "267SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 7074LF-114 Armbåge 90 Blyfri Gjuten Dzr Mässing
791SEK /enhet