NIBCO Koppling, Dimple Stop


Filter
Kroppsmaterial: Wrot koppar , Kopplingstyp: C x C , Temp. Räckvidd: -20 grader till 400 grader F.
StilModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris (ex moms)
A
600DS 4
293 psi @ 100 grader F.4.125 "4"834 SEK
A
600DS 3
317 psi @ 100 grader F.3.125 "3"621 SEK
A
600DS 21/2
336 psi @ 100 grader F.2.625 "2.5 "303 SEK
A
600DS 2
364 psi @ 100 grader F.2.125 "2"209 SEK
A
600DS 11/2
408 psi @ 100 grader F.1.625 "1.5 "126 SEK
A
600DS 11/4
439 psi @ 100 grader F.1.375 "1.25 "95 SEK
A
600DS 1
494 psi @ 100 grader F.1.125 "1"52 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?