Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 600DS 11/4 Koppling Dimple Stop Wrot Koppar C x C | AB3WCJ 1VLH8

NIBCO 600DS 11/4 koppling Dimple Stop Wrot Copper C x C

Finns i lager
Artikel: AB3WCJ Modell: 600DS 11/4Korsreferens: 1VLH8
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
95SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling, Dimple Stop
Body MaterialWrot koppar
AnslutningstypC x C
Max. Tryck439 psi @ 100 grader F.
Utanför Dia.1.375 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.117
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7412100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris
NIBCO 600DS 1 koppling Dimple Stop Wrot Copper C x C | AB3WCG 1VLH5 600DS 1494 psi @ 100 grader F.1.125 "1"52SEK
NIBCO 600DS 11/2 Koppling Dimple Stop Wrot Koppar C x C | AB3WCK 1VLJ2 600DS 11/2408 psi @ 100 grader F.1.625 "1.5 "126SEK
NIBCO 600DS 2 Koppling Dimple Stop Wrot Koppar C x C | AB3WCN 1VLJ6 600DS 2364 psi @ 100 grader F.2.125 "2"209SEK
NIBCO 600DS 21/2 Koppling Dimple Stop Wrot Copper C x C | AB3WCU 1VLK3 600DS 21/2336 psi @ 100 grader F.2.625 "2.5 "303SEK
NIBCO 600DS 3 koppling Dimple Stop Wrot Copper C x C | AB3WCW 1VLK6 600DS 3317 psi @ 100 grader F.3.125 "3"621SEK
NIBCO 600DS 4 koppling Dimple Stop Wrot Koppar C x C | AB3WDA 1VLL1 600DS 4293 psi @ 100 grader F.4.125 "4"834SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 600DS 11/4 koppling Dimple Stop Wrot Copper C x C
95SEK /enhet