NIBCO Return Bend


Filter
Kroppsmaterial: Wrot koppar , Kopplingstyp: C x C , Temp. Räckvidd: -20 grader till 400 grader F.
StilModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris (ex moms)
A
638 2
291 psi @ 200 grader F.2.125 "2"1 943 SEK
A
638
351 psi @ 200 grader F.1.375 "1.25 "690 SEK
B
U638 1
494 psi @ 100 grader F.1.125 "1"368 SEK
A
638 11 / 2
577 psi @ 200 grader F.1.625 "1.5 "791 SEK
A
638 1/4 11/2
577 psi @ 200 grader F.3/8" x 1-5/8"1/4" x 1-1/2"71 SEK
B
U638 3/4
582 psi @ 100 grader F.7 / 8 "3 / 4 "193 SEK
B
U638 1/2
722 psi @ 100 grader F.5 / 8 "1 / 2 "110 SEK
A
638 1 / 8
729 psi @ 200 grader F.1 / 4 "1 / 8 "72 SEK
A
638 1 / 4
729 psi @ 200 grader F.3 / 8 "1 / 4 "59 SEK
B
U638 3/8
779 psi @ 100 grader F.1 / 2 "3 / 8 "75 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?