Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO U638 3/8 Return Bend Wrot koppar 3/8 tum 1/2 | AE4YNT 5P137

NIBCO U638 3/8 Returböj Wrot Koppar 3/8 Inch 1/2

Finns i lager
Artikel: AE4YNT Modell: U638 3/8Korsreferens: 5P137
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
77SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReturn Bend
Body MaterialWrot koppar
AnslutningstypC x C
Max. Tryck779 psi @ 100 grader F.
Utanför Dia.1 / 2 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7412100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris
NIBCO 638 1/4 returböjskrotkoppar 3 x 1-1 / 2 in | AC8FNP 39R616 638 1 / 4729 psi @ 200 grader F.3 / 8 "1 / 4 "62SEK
NIBCO 638 2 Returböj Wrot Koppar C x C 2 x 2 In | AC8FTR 39R712 638 2291 psi @ 200 grader F.2.125 "2"1 943 kr
NIBCO 638 1/8 Return Bend Wrot Coper 1-1 / 2 x 1-1 / 4 In | AC8FUD 39R723 638 1 / 8729 psi @ 200 grader F.1 / 4 "1 / 8 "75SEK
NIBCO 638 1/4 11/2 Return Bend Wrot koppar C x C 1/4 in | AC8FUW 39R739 638 1/4 11/2577 psi @ 200 grader F.3/8" x 1-5/8"1/4" x 1-1/2"74SEK
NIBCO 638 Return Bend Wrot Copper C x C 1-1 / 4 In | AC8FVA 39R743 638351 psi @ 200 grader F.1.375 "1.25 "705SEK
NIBCO 638 11/2 Returböj Wrot Koppar C x C 1-1/2 In | AC8FVM 39R754 638 11 / 2577 psi @ 200 grader F.1.625 "1.5 "803SEK
NIBCO U638 1/2 Returböj Wrot Koppar C x C 2 x 2 In | AE4YNU 5P138 U638 1/2722 psi @ 100 grader F.5 / 8 "1 / 2 "113SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO U638 3/8 Returböj Wrot Koppar 3/8 Inch 1/2
77SEK /enhet