GUARDAIR Sprickverktyg


Filter
Kroppsstorlek: 1 / 4 " , Slanganslutning: (M) NPT , Växlingstyp: Universell , Max. Tryck: 150 psi , Rörstorlek: 1 / 4 " , Temp. Räckvidd: 40 grader till 250 grader F.
StilModellHöjdArtikelLängdMaterialBreddPris (ex moms)
A
14H03M
-Snabbkopplingskontakt-Stål-111 SEK
B
N693
-Dammsugarsprickverktyg24 "Aluminium-359 SEK
B
N674
-Dammsugarsprickverktyg24 "Stål-385 SEK
C
N849
-Dammsugarsprickverktyg9"Plast-146 SEK
D
N6931
-Sprickverktyg---311 SEK
RFQ
E
1400A04
0.8 "Dammsugarsprickverktyg5.8 "Aluminium0.9 "131 SEK
F
1410A04
1.3 "Sprickverktyg11.8 "-1.7 "53 SEK

Sprickverktyg

Guardair sprickverktyg är utformade för att dammsuga svåråtkomliga platser och underlätta våta eller torra skrymmande upphämtningstjänster. Dessa verktyg har en smal, vinklad öppning som ökar vakuumeffektiviteten i bottenplattor, mellan ventiler och under soffkuddar. De finns i fästdiametrar på 1-1 / 4, 1-1 / 2 & 2 tum på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?