NORTH BY HONEYWELL Andningsskydd i 5400-serien


Honeywell 5400-seriens andningsskydd för ansiktsmasker ger omfattande täckning och skydd för ansikte, ögon och andningsorgan. Dessa andningsskydd används ofta i industriella och farliga miljöer där det finns behov av andningsskydd mot luftburna föroreningar, ...gaser och partiklar.Läs mer

Filter
Anslutning: Gängad , Avstängning: 4 Point
StilModellStorlekPris (ex moms)
A
54001
M / L2 741 SEK
B
54001S
S2 741 SEK

Andningsskydd i 5400-serien

Honeywell 5400-seriens andningsskydd för ansiktsmasker ger omfattande täckning och skydd för ansikte, ögon och andningsorgan. Dessa andningsskydd används ofta i industriella och farliga miljöer där det finns behov av andningsskydd mot luftburna föroreningar, gaser och partiklar.

Funktioner

  • Dessa andningsskydd konverteras till ett motordrivet luftrenande andningsskydd (PAPR) eller ett medföljande andningsskydd, vilket ger flexibilitet för olika andningsskyddskrav.
  • De är latexfria, vilket gör dem lämpliga för personer med latexallergier eller känslighet, vilket säkerställer att användarna kan bära andningsskyddet bekvämt utan oro för allergiska reaktioner.
  • Deras lins erbjuder ett 200-graders synfält, vilket gör att användarna kan ha en bred bild av sin omgivning, vilket ökar säkerheten och situationsmedvetenheten och gör det möjligt för användare att arbeta mer effektivt och tryggt.
  • De är utrustade med en näskopp för att minska imma på linsen för att minimera synnedsättningar orsakade av imma, särskilt i miljöer där temperaturvariationer förekommer.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?