NORTH BY HONEYWELL Butyl kemikaliebeständiga handskar, 32 mil. Tjocklek, Grov


North by Honeywell B324R-serien kemikaliebeständiga handskar ger pålitligt skydd för bärarens händer vid hantering av skadliga kemikalier, syror, lösningsmedel och andra farliga ämnen. Dessa handskar är idealiska för olika applikationer i miljöer som laboratorier, tillverkningsanläggningar...områden och industriella miljöer, där det finns stor risk att komma i kontakt med farliga kemikalier.Läs mer

Filter
Färg: Svart , Manschett: Rullad pärla , Avsluta: Grov , Längd: 14 " , Material: Butylgummi , Stöds/stöds ej: Utan stöd , Tjocklek: 32 mil.
StilModellStorlekförp. Antal.Pris (ex moms)
A
B324R / 9
922 146 SEK
A
B324R / 10
1022 146 SEK

Butyl kemikaliebeständiga handskar, 32 mil. Tjocklek, Grov

North by Honeywell B324R-serien kemikaliebeständiga handskar ger pålitligt skydd för bärarens händer vid hantering av skadliga kemikalier, syror, lösningsmedel och andra farliga ämnen. Dessa handskar är idealiska för olika applikationer i miljöer som laboratorier, tillverkningsanläggningar och industriella miljöer, där det finns en hög risk att komma i kontakt med farliga kemikalier.

Funktioner

  • North by Honeywell B324R-serien kemikaliebeständiga handskar har butylkonstruktion för nötnings-, kemikalie- och värmebeständighet.
  • De har en grov finish för att ge förbättrat grepp för att låta bäraren behålla ett säkert grepp om föremål och utrustning även under utmanande förhållanden.
  • De kan användas vid temperaturer från 50 till 86 grader F.
  • Dessa handskar är tjocka på 32 millitum, dessa handskar är designade för att tåla långvarig användning, vilket gör dem lämpliga för uppgifter som kräver förlängd livslängd.
  • De är utrustade med rullade pärlmanschetter för att säkerställa en bekväm och åtsittande passform men ger också extra täckning till handleder och nedre underarmar, vilket minimerar risken för exponering.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?