NORTH BY HONEYWELL NF11 Northflex nylonhandskar, röda


Filter
ANSI / ISEA Slitnivå: 4 , ANSI/ISEA punkteringsnivå: 1 , Beläggningstäckning: handflatan , Beläggningsfinish: skummad , Beläggningsmaterial: Vinyl / PVC , Färg: Svart röd , Manschett: Stickad handled , Mätare: 15 , Längd: 10 " , Liner Material: Nylon
StilModellStorlekförp. Antal.Pris (ex moms)
A
NF11 / 11XXL
2XL282 SEK
A
NF11 / 9L
L282 SEK
A
NF11 / 8M
M282 SEK
A
NF11 / 7S
S282 SEK
A
NF11 / 10XL
XL282 SEK
A
NF11 / 6XS
XS282 SEK

NF11 Northflex nylonhandskar, röda

North By Honeywell NorthFlex Röda nylonhandskar används i monteringslinjer, konstruktion, allmän tillverkning och materialhanteringsuppgifter. De erbjuder förbättrat grepp, fingerfärdighet och handskydd. Dessa handskar är idealiska för arbetare att behålla ett starkt grepp om föremål samtidigt som de skyddar händerna från mindre skavsår och stötar.

Funktioner

  • North By Honeywell NorthFlex Röda handskar har en sandig textur på handflatan, vilket säkerställer ett överlägset grepp även i våta eller oljiga förhållanden, vilket ökar säkerheten på arbetsplatsen.
  • De kommer med PVC-beläggning, kända för sin vätskebeständighet och flexibilitet vid låga temperaturer.
  • Dessa handskar har en längd på 10 tum och ger gott om täckning och skydd för handleder och händer.
  • De överensstämmer med ANSI/ISEA Abrasion Level 4-klassificering, vilket ger utmärkt motståndskraft mot nötning, vilket säkerställer handskarnas hållbarhet i krävande arbetsmiljöer.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?