NORTH BY HONEYWELL NF11X Northflex nylonhandskar, röda


Filter
ANSI / ISEA Slitnivå: 4 , ANSI/ISEA punkteringsnivå: 1 , Beläggningstäckning: Tre fjärdedelar palm / fingrar , Beläggningsfinish: skummad , Beläggningsmaterial: Vinyl / PVC , Färg: Svart röd , Manschett: Stickad handled , Mätare: 15 , Liner Material: Nylon
StilModellStorlekförp. Antal.Pris (ex moms)
A
NF11X / 11XXL
2XL2102 SEK
A
NF11X / 9L
L2102 SEK
A
NF11X / 8M
M2102 SEK
A
NF11X / 7S
S2102 SEK
A
NF11X / 10XL
XL2102 SEK
A
NF11X / 6XS
XS2102 SEK

NF11X Northflex nylonhandskar, röda

North By Honeywell NF11X Northflex Röda nylonhandskar används i konstruktions-, tillverknings- och monteringsuppgifter. Dessa handskar ger viktigt handskydd och skyddar mot skavsår, skärsår och mindre stötar. Deras röda nylonkonstruktion förbättrar synlighet och säkerhet i arbetsmiljöer, medan deras hållbara design säkerställer lång livslängd, vilket gör dem till ett kostnadseffektivt val för uppgifter som involverar grova eller vassa material.

Funktioner

  • North By Honeywell NF11X NorthFlex Röda nylonhandskar är gjorda av röd nylon med en skummad PVC-beläggning och en öppen ytstruktur som absorberar vätskor från ytor, vilket ger komfort och hållbarhet.
  • De har ett polyesterskal för komfort och fukttransport.
  • Dessa handskar erbjuder hög taktil känslighet och utmärkt grepp i både torra och våta applikationer.
  • De förblir flexibla vid låga temperaturer och motstår vätskor, vilket säkerställer lång livslängd och tillförlitligt skydd.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?