Elektriska tvättvärmare

Filter

StilModellBreddLuftflödeFörstärkare ACBtuHDjupHöjdkWTemp. StigaPris (ex moms)
AQWD10432TLS13 "1450 cfm12.434,12018 "19.5 "1022 grader F64 014 SEK
AQWD05432TLS13 "CFM 7006.417,06018 "19.5 "523 grader F51 014 SEK
AQWD15432TLS20 "2400 cfm18.851,18027 "31 "1520 grader F74 256 SEK
AQWD25432TLS20 "2400 cfm30.885,30027 "31 "2533 grader F111 680 SEK
AQWD20432TLS20 "2400 cfm24.868,24027 "31 "2026 grader F77 014 SEK

Elektriska tvättvärmare

Kraftiga tvättaggregat för elektriska enheter för användning i smutsiga, dammiga miljöer som kräver tvätt eller slang av utrustning regelbundet. Qmark elektriska värmare har korrosionsbeständigt hus med slutna inre delar som förhindrar skador. De kan bekvämt monteras på väggar eller tak med en monteringsfäste för att frigöra golvutrymme och använda ett tryckluftssystem för att värma upp området. Välj mellan ett brett utbud av dessa elektriska tvättvärmare, tillgängliga i luftflödesvarianterna 700, 1450 och 2400 cfm.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?