NORTH BY HONEYWELL A59 Peak Series hjälm


Filter
Tillbehörsplatser: Ja , ANSI-klass: E , ANSI-typ: 1 , Passar hattstorlek: En storlek passar de flesta , Skalmaterial: Polyeten med hög täthet , Stil: Framkant , Avstängning: 4 pt. Ratchet , Ventilation: Nej
StilModellFärgStorlekPris (ex moms)
A
A59R040000
GrönEn storlek67 SEK
B
A59R080000
Navy6 3/4 till 7 3/867 SEK
C
A59R020000
Gul6 3/4 till 7 3/833 SEK

A59 Peak Series hjälm

North by Honeywell A59 Peak Series hårda hattar har en pålitlig design med ett räfflat HDPE-yttre skal och tillbehörsluckor för regn. Dessa hattar är utrustade med en stiftlåsstorlek och en 4-punkts plastupphängning för en tät och säker passform. Dessa klass E-mössor är vidare integrerade med två fästpunkter på hakremmen och finns i himmelblå, marin, grön, orange, röd, vit och gul färgalternativ på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?