NORTON ABRASIVES Grovkorniga fiberskivor, zirkoniumoxid, aluminium


Filter
Slipande material: Zirkoniumoxid , Slipmedelstyp: Belagd , Bakmaterial: Fiber , Ryggvikt: X , Färg: Blå , Monteringshål Storlek: 7 / 8 " , Design av vakuumhål: Inget hål
StilModellSkiva Dia.GradeGritMax. Varvtalförp. Antal.Pris (ex moms)
A
66623377283
5"Extra Grov3610,00010777 SEK
A
66623377290
7"Medium6086001062 SEK

Grovkorniga fiberskivor, zirkoniumoxid, aluminium

Norton Abrasives zirkoniumoxidaluminiumoxid grovkorniga fiberskivor är designade för tunga smutsborttagningar och ytblandningar. De används med stödkuddar på bärbara vinkelslipar för förlängd livslängd och har en unik blandning av patenterade zirkoniumoxidaluminiumoxid och keramiska aluminiumoxidslipmedel för snabb, aggressiv skärning på lågkolhaltiga eller rostfria stål. Dessa skivor har avancerad självsmörjande spannmålsbehandling för minskad värme och belastning på svårslipade material. De ger snabb skärning och lång livslängd med minimal kraft. Hartsbindningstekniken med kornvidhäftning utökar användningen av skivorna och finns tillgängliga i arbetshastigheter upp till 11000 rpm.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?