NORTON ABRASIVES Extra fingradig PSA-slipskivvals


Filter
Slipande typ: Öppen rock, vattenbaserad stearat, latexmättad , Bakmaterial: Papper , Ryggvikt: B , Betyg: Extra fin
StilModellSlipmaterialFärgSkiva Dia.GritVakuumhålsdesignPris (ex moms)
A
66261131473
AluminiumoxidChampagne6"320Inget hål1 429 SEK
B
66261131508
AluminiumoxidChampagne6"2806 hål1 512 SEK
A
66261131456
AluminiumoxidChampagne5"320Inget hål1 040 SEK
A
66261131474
AluminiumoxidChampagne6"280Inget hål1 419 SEK
C
66261131490
AluminiumoxidChampagne5"3205 hål1 031 SEK
B
66261131507
AluminiumoxidChampagne6"3206 hål1 512 SEK
D
66261155374
Keramisk aluminiumoxidBlå6"320Inget hål1 564 SEK
D
66261155378
Keramisk aluminiumoxidBlå5"320Inget hål1 258 SEK

Extra fingradig PSA-slipskivvals

Norton Abrasives PSA-slipskivor är idealiska för torrslipning, finslipning och mikrofinishing. De har en speciell fiberförstärkt, flexibel C-vikt latexmättad baksida som förbättrar rivstyrkan samtidigt som dess flexibilitet bibehålls. Dessa slipvalsar av P-klassad aluminiumoxid erbjuder en ökad livslängd, snabbare skärhastigheter och en jämn finish jämfört med sina motsvarigheter i branschen. De finns i kornstorlekarna 280 och 320.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?