NORTON ABRASIVES Bear-Tex non-woven omonterade klaffhjul, aluminiumoxid


Filter
Slipande material: Aluminiumoxid , Slipmedelstyp: Non-woven , Arbor Storlek: 2" , Densitet: Medel (5) , Diameter: 6" , Max. RPM: 3000 , Bredd: 1"
StilModellGradePris (ex moms)
A
66261058487
Änden1 310 SEK
A
66261058456
Medium1 310 SEK

Bear-Tex non-woven omonterade klaffhjul, aluminiumoxid

Norton Abrasives Bear-Tex omonterade klaffhjul är slipskivor som används för ytbehandling av ojämna ytor, rengöring och lätt gradning. De är gjorda av ett cirkulärt ark av non-woven aluminiumoxidslipmedel, med flera överlappande små kornbitar bundna till det centrala navet. Det centrala navet har ett hål för att enkelt montera klaffhjulet på verktyget. De är klassade för en maximal rotationshastighet på 3000 RPM och finns i fin- och medelgradig densiteter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?