NORTON ABRASIVES Slipark, 11" x 9"


Filter
Längd: 11 "
StilModellSlipmaterialStödmaterialRyggviktFärgGradeGritBreddförp. Antal.Pris (ex moms)
A
66261100335
AluminiumoxidPapperDBrunExtra Grov369251 077 SEK
B
66261139380
KiselkarbidVattentätt papperAGråUltrafint12009"502 106 SEK

Slipark, 11" x 9"

Norton Abrasives slipskivor är lämpliga för våtsliparbeten som är nödvändiga mellan grundfärger eller andra ytbehandlingar på trä-, glasfiber- och metallytor. De har en hållbar, flexibel baksida och kan användas med färg, sealer och primer. De finns i grå och bruna färger.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?