NORTON ABRASIVES Slipark av mycket fin kvalitet


Filter
Kvalitet: Väldigt bra , Längd: 11 " , Bredd: 9"
StilModellSlipmaterialStödmaterialRyggviktFärgGritförp. Antal.Pris (ex moms)
A
66261101500
-----1001 343 SEK
RFQ
A
66261101495
-----1001 358 SEK
RFQ
B
66261126336
AluminiumoxidTygJBrun180501 503 SEK
C
66261131628
AluminiumoxidLatexmättat papperBBrunP2401001 862 SEK
D
07660701226
AluminiumoxidVattentätt papperBGråP22025486 SEK
C
66261131630
AluminiumoxidLatexmättat papperBBrunP1801001 862 SEK
B
66261126334
AluminiumoxidTygJBrun240501 406 SEK
E
66261100245
AluminiumoxidPapperABrun1801001 324 SEK
C
66261131629
AluminiumoxidLatexmättat papperBBrunP2201001 886 SEK
B
66261126335
AluminiumoxidTygJBrun220501 447 SEK
F
66261101488
GranatPapperAOrange2201001 452 SEK
F
66261101489
GranatPapperAOrange1801001 343 SEK
G
66261100935
KiselkarbidVattentätt papperCGråP220251 960 SEK
G
66261100940
KiselkarbidVattentätt papperCGråP180251 949 SEK

Slipark av mycket fin kvalitet

Norton Abrasives slipskivor av mycket fin kvalitet används för gradning, rengöring och polering av material. De är idealiska för torrslipning av sealer, primer, trä, plast, metall och glasfiber. Dessa ark har tyg, vattentätt papper eller latexmättat pappersunderlag för att polera den slipade ytan och har överlägsen kornvidhäftning för lång livslängd. Välj från ett brett utbud av slipskivor, tillgängliga i varianter av kiselkarbid, granat och aluminiumoxid.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?