NOTRAX Kudde Stat Elektrostatisk urladdning Mattings


Filter
Antitrötthet: Ja , Antimikrobiell: Nej , Bakmaterial: PVC-svamp , Bromsvätskebeständig: Nej , Sladdlängd: Ingen sladd , Brandbeständig/brandskyddsmedel: Inte brand- eller retardant , Mats elektriskt motstånd: Anti-statisk , Mategenskaper: Anti-statisk , Material: PVC-svamp , Yt-till-jord-motstånd: 1.6 x 10 till 7 ohm , Yta till yta motstånd: 2.6 x 10 till 7 ohm , Tjocklek: 3 / 8 " , Bredd: 3ft.
StilModellFärgKanterLängdMatta ytmönsterStorlekPris (ex moms)
A
825S0035BL
Svartavfasade5ft.Präglad sten-1 126 SEK
B
825R0036BL
Svart---91 cm x 18.3 m9 375 SEK
RFQ
B
825C0036BL
Svart---91 cm per linjär meter604 SEK
RFQ
C
825R0036BY
Svart / GulSäkerhetsfasad60ft.Pebble präglat-10 899 SEK
B
825C0036BY
Svart / Gul---91 cm per linjär meter656 SEK
RFQ
D
825S0035BY
Svart med gul kantavfasade5ft.Präglad sten-1 126 SEK
E
825S0035GY
Gråavfasade5ft.Präglad sten-1 126 SEK
E
825R0036GY
GråSäkerhetsfasad60ft.Pebble präglat-10 899 SEK
B
825C0036GY
Grey---91 cm per linjär meter604 SEK
RFQ

Kudde Stat Elektrostatisk urladdning Mattings

NoTrax statiska elektrostatiska urladdningsmattor är speciellt framtagna för att absorbera statisk elektricitet och förhindra att elektroniska kretsar skadas. De har anti-utmattningsegenskaper som ger motstånd med en icke-direktiv snidad yta av sten. De är lämpliga för säker fot och är bekväma att rengöra. Dessa anti-utmattningsmattor har patenterat Dyna-Shield PVC-skum konstruerat med ett kraftigt skyddande toppskikt som erbjuder varaktigt slitage och överträffar konkurrenterna i draghållfasthet och rivhållfasthet. Välj från en rad av dessa mattor, tillgängliga i 5 och 60 tums längder.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?