NOTRAX Kudde-stat med Dyna-Shield 825-serien, statisk avledande matta


Filter
Antitrötthet: Ja , Antimikrobiell: Nej , Bakmaterial: PVC-svamp , Bromsvätskebeständig: Nej , Sladdlängd: Ingen sladd , Brandbeständig/brandskyddsmedel: Inte brand- eller retardant , Mats elektriskt motstånd: Anti-statisk , Mategenskaper: Anti-statisk , Material: PVC-svamp , Yt-till-jord-motstånd: 1.6 x 10 till 7 ohm , Yta till yta motstånd: 2.6 x 10 till 7 ohm , Tjocklek: 3 / 8 "
StilModellFärgKanterLängdMatta ytmönsterBreddPris (ex moms)
A
825S0023BL
Svartavfasade3ft.Präglad sten2ft.499 SEK
B
825R0048BL
Svartavfasade60ft.Präglad sten4ft.17 458 SEK
A
825S0310BL
SvartSäkerhetsfasad10ft.Pebble präglat3ft.2 172 SEK
C
825S0310BY
Svart / GulSäkerhetsfasad10ft.Pebble präglat3ft.2 172 SEK
D
825R0048BY
Svart med gul kantavfasade60ft.Präglad sten4ft.15 512 SEK
E
825S0023BR
Brunavfasade3ft.Präglad sten2ft.454 SEK
E
825R0036BR
Brunavfasade60ft.Pebble präglat3ft.16 246 SEK
F
825S0310GY
GråSäkerhetsfasad10ft.Pebble präglat3ft.2 172 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?