Antimikrobiell: Nej , Bakmaterial: Vinyl , Bromsvätskebeständig: Nej , Kanter: avfasade , Brandbeständig/brandskyddsmedel: Inte brand- eller retardant , Inomhus Utomhus: Inomhus , Längd: 12ft. , Mats elektriskt motstånd: Elektriska egenskaper Ej testade , mattform: rektangel , Matt Ytmönster: Loop -hög , Mattvävning: Loop -hög , Material: Decalon (R) garn , Ytmaterial: polypropylen , Tjocklek: 3 / 8 "
Opera 137-serien, Carpeted Runner
NoTrax Opera 137-seriens mattor är flerzons skrapa-torkmattor med tre separata områden kombinerade i en enda matta. Dessa mattors Zone 1 har ett ögla, icke-absorberande garn som skrapar bort skräp och fukt, medan Zone 2 kombinerar ögla skrapgarn med en absorberande Decalon-ögla för att förbättra torkprocessen. Zon 3 har en ren Decalon-ögle för att slutföra torkfunktionen. Dessa garn är färgkoordinerade och blandar skönhet med funktionalitet för stora exklusiva entréer som kontor, hotell och professionella kontorsbyggnader. De kommer med ett Scrape & Dry-system för ökad prestanda med en kombination av skrapande och absorberande garn, som levererar 26 uns tuftad ögle-lugggarn per kvadratmeter. Dessa mattor har en låg profil för att passa smala dörröppningar och har en vinylbaksida för minskad buckling och rörelse.