Slipsvampar

Filter

3M -

Slipsvamp av gips

StilModellLängdBreddPris (ex moms)
A090933.75 "2.62 "1 463 SEK
B090954.875 "2.875 "2 180 SEK
3M -

Slipsvampar

StilModellBreddSlipmaterialFärgGradeGritArtikelLängdTjocklekPris (ex moms)förp. Antal.
APRPD-60-----Slipningssvamp--473 SEK 54
B910PSA-MASSA-----Slipningssvamp--112 SEK 1
CCP-042-4PK-----Slipningssvamp--153 SEK 1
DCP040-3PK-----Slipningssvamp--237 SEK 1
ECP040-12-CC-----Slipningssvamp--1 095 SEK 1
FCP040-6P-----Slipningssvamp--1 737 SEK 4
GCP042-----Slipningssvamp--2 308 SEK 24
H24303TRI-XC-DA-----Slipningssvamp--113 SEK 1
IDSMC-ESF-10-----Slipningssvamp--50 SEK 1
JCP041-6P-----Slipningssvamp--1 737 SEK 1
KDSFM-F-ESF-10-----Slipningssvamp--829 SEK 10
L909NA-3P-CC-----Slipningssvamp--869 SEK 6
MCP002-6P-CC-----Slipningssvamp--306 SEK 1
NCP-002-2P-----Slipningssvamp--55 SEK 1
O908NA-3P-CC-----Slipningssvamp--869 SEK 6
P19093-----Slipningssvamp--1 172 SEK 12
QCP041ESF-----Slipningssvamp--2 191 SEK 1
RDSXF-F-ESF-10-----Slipningssvamp--50 SEK 1
SPRPD-220-----Slipningssvamp--473 SEK 54
T24001TRI-FB-----Slipningssvamp--67 SEK 1
U24302TRI-XF-DA-----Slipningssvamp--113 SEK 1
V910-DSA-12-2PK-----Slipningssvamp--122 SEK 1
WPRPD-80-----Slipningssvamp--473 SEK 54
X9095DC-NA-4PK-----Slipningssvamp--135 SEK 4
YCP001-6P-CC-----Slipningssvamp--306 SEK 1
NORTON ABRASIVES -

Konturslipningssvamp

Norton Abrasives konturslipsvampar är lämpliga för användning på en mängd olika krökta, konturformade eller plana ytor; kompatibel med trä, metall, färg, plast, keramik och gipsskivor. De är belagda på ena sidan med aluminiumoxidslipmedel som erbjuder förbättrad flexibilitet för handslipning eller efterbehandling av platta, krökta, konturerade och begränsade områden. Dessa slipsvampar håller upp till 5 gånger längre än vanligt sandpapper och tål även att rivas.

StilModellSlipmaterialGradePris (ex moms)förp. Antal.
A07660703075AluminiumoxidÄnden915 SEK 20
B07660703074AluminiumoxidMedium915 SEK 20
C07660703076AluminiumoxidSuper bra915 SEK 20
B07660703077KiselkarbidUltrafint842 SEK 20
D07660703078KiselkarbidMikrofin842 SEK 20
NORTON ABRASIVES -

Slipningssvamp

Norton Abrasives slipsvampar är slipmedelsbelagda skumblock idealiska för en mängd olika applikationer, från slipning av färg och gipsskivor till avgradning, blandning och efterbehandling av ytor. De har belagt skum som varar upp till 5 gånger längre än vanligt sandpapper och som även tål att rivas. Den flexibla naturen hos dessa slipsvampar gör dessa bäst lämpade för användning på böjda, konturformade och plana ytor. Välj från ett brett utbud av dessa slipsvampar som finns i längderna 4 och 4.75 tum.

StilModellGradeGritArtikelLängdTjocklekBreddPris (ex moms)förp. Antal.
A07660702256--Slipningssvamp---30 SEK 1
B07660702284--Vinklad slipningssvamp---1 693 SEK 24
RFQ
C07660749507--Slipningssvamp---43 SEK 1
D63642502538--Slipningssvamp---26 SEK 1
RFQ
E63642536313--Slipningssvamp---35 SEK 1
RFQ
F07660782073--Slipningssvamp---66 SEK 1
RFQ
G07660700938--Konturslipningssvamp---76 SEK 2
RFQ
G07660700937--Konturslipningssvamp---76 SEK 2
RFQ
H07660700936--Vinklad slipningssvamp---85 SEK 1
RFQ
I07660702257--Slipningssvamp---38 SEK 1
J07660702255--Slipningssvamp---42 SEK 1
K07660749504--Slipningssvamp---43 SEK 1
L07660702081--Slipningssvamp---130 SEK 6
RFQ
M07660782071--Slipningssvamp---66 SEK 1
RFQ
N07660701715--Slipsvamp av gips---128 SEK 1
RFQ
G07660700939--Konturslipningssvamp---76 SEK 2
RFQ
H07660700935--Vinklad slipningssvamp---85 SEK 1
RFQ
B07660702285--Vinklad slipningssvamp---1 693 SEK 24
RFQ
O63642552870Grov100Slipningssvamp4.75 "1 / 2 "3.75 "26 SEK 1
P07660749503Extra Grov / Medium36/80Slipningssvamp4"1"2.75 "40 SEK 1
Q63642552868Änden220Slipningssvamp4.75 "1 / 2 "3.75 "26 SEK 1
Q63642552869Medium150Slipningssvamp4.75 "1 / 2 "3.75 "26 SEK 1
R07660749502Medium / Fin80/120Slipningssvamp4"1"2.75 "40 SEK 1
3M -

Konturslipsvamp, finkvalitet, grå, 250 pk

ModellArtikelPris (ex moms)förp. Antal.
70070730513CF2LUL8 675 SEK
1
3M -

Slipsvamp Angled Med, 12 Pk

ModellArtikelPris (ex moms)förp. Antal.
11967AB9WBT1 343 SEK
1

Slipsvampar

Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av slipningssvampar från märken som Norton slipmedel och 3M. Slipsvampar används för att släta ut ett föremåls yta eller ta bort oönskad färg från föremålet. De kan tvättas och återanvändas på de flesta våta eller torra ytor. Konturslipsvampar används för ensidig slipning på keramik, räcken eller träytor. 3M slipväggar för gipsvägg används för reparation på gips och gipsytor medan Norton slipssvampar används för att slipa trä, färg, plast och metallytor. Valda modeller med vinklade ytor möjliggör slipning i trånga utrymmen. Slipsvampar av aluminiumoxid / kiselkarbid finns i korn som sträcker sig från extra grovt till ultrafint på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?