OAKTON Konduktivitetssond


Filter
Kabellängd: 10ft. , Max. Tryck: 150 psi , Testparameter: Konduktivitet
StilModellBody MaterialDiameterDriftstemp. RäckviddPris (ex moms)
A
19500-45
316 Stainless Steel1 / 2 "NPT0 till 140 grader C4 221 SEK
B
19500-50
CPVC3 / 4 "NPT0 till 80 grader C4 058 SEK

Konduktivitetssond

Oaktons konduktivitetssonder bestämmer lösningens ledningsförmåga och totala jonkoncentrationen av flytande eller halvfasta prover. De har antingen CPVC eller rostfritt stål för att minska oxidationsreaktioner från exponerade ytor. Dessa sonder använder en elektrodmätteknik som kan användas vid tryck upp till 150 psi. De finns i 1/2 & 3/4 tum NPT-storlekar. Raptor Supplies erbjuder också Oakton ledningsförmåga cellprober som har en rund spets och är perfekta för användning med 600-serie meter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?