OBERON LAN Arc Flash Kit, 40 Cal Arc Rating


Oberon LAN4 Series ljusbågsdräkter är personlig skyddsutrustning som skyddar arbetare från riskerna med ljusbågsincidenter. Dessa incidenter kan orsaka allvarliga brännskador, skador och till och med dödsfall om arbetarna inte är ordentligt skyddade.

Filter
Färg: Marinblå , I sömmen: 30 " , Material: Protera
StilModellPassar bröststorlekPassar midjestorlekStorlekPris (ex moms)
A
LNS4B-S
34 "till 36"28 "till 30"S26 710 SEK
A
LNS4B-M
37 "till 39"31 "till 33"M26 371 SEK
A
LNS4B-L
40 "till 42"34 "till 36"L26 371 SEK
A
LNS4B-XL
44 "till 46"38 "till 40"XL26 371 SEK
B
LNS4B-2XL
48 "till 50"42 "till 44"2XL26 710 SEK
B
LNS4B-3XL
52 "till 54"46 "till 48"3XL26 710 SEK
B
LNS4B-4XL
56 "till 58"50 "till 52"4XL30 072 SEK
A
LNS4B-5XL
60 "till 62"54 "till 56"5XL30 072 SEK

LAN Arc Flash Kit, 40 Cal Arc Rating

Oberon LAN4 Series ljusbågsdräkter är personlig skyddsutrustning som skyddar arbetare från riskerna med ljusbågsincidenter. Dessa incidenter kan orsaka allvarliga brännskador, skador och till och med dödsfall om arbetarna inte är ordentligt skyddade.

Funktioner

  • These Oberon suits have a nearly clear grey hood window for100% true colour acuity and includes anti-fog and scratch-resistant coatings.
  • They are made of a proprietary blend of arc-rated andinherently flame-resistant fibres for superior protection against fire.
  • Dessa dräkter har stickade muddar, stängning fram och justerbara hängslen för lätt att bära och ta av.
  • De finns med huvaventilationssystem och en kylväst för att hålla bäraren bekväm under långa timmar.
  • Dessa bågblixtdräkter är också utrustade med frontmonterade LED-huvlampor för att hjälpa användare i mörka utrymmen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?