VESTIL PI-serien pallväxelriktare


Filter
Kapacitet: 4400 Ibs , Färg: Blå , Djup: 78.5 " , Gaffelhöjd: 6.25 " , Gaffellängd: 2.63 " , Längd: 78.5 " , Material: Stål , Max. Laststorlek Längd: 50 " , Max. Laststorlek Bredd: 50 " , Fas: 3 , Kraftkälla: Elektrisk sladd , Höj tid: 45 sek. , Spänning: 460V
StilModellKontroll typGaffelbreddMax. Käkens öppningshöjdMax. Bredd mellan gafflarMin. Käkens öppningshöjdMin. Bredd mellan gafflar
A
PI-S-4400-3761-L
Spak65.13 "63 "63 "36 "36 "
RFQ
B
PI-S-4400-4373-L
Spak67.75 "75 "75 "42 "42 "
RFQ
C
PI-S-4400-3761
Takpendel65.13 "63 "63 "36 "36 "
RFQ
D
PI-S-4400-4373
Takpendel67.75 "75 "75 "42 "42 "
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?