OIL SAFE Fettpistolhållare


Oil Safe fettpistolhållare är designade för att hålla fett- och sugpistoler säkert. De är idealiska för användning med färgkodade 14 oz stålkroppspistoler.

Filter
StilModellTypPris (ex moms)
A
331161
Heavy Duty555 SEK
B
331160
Standard302 SEK

Fettpistolhållare

Oil Safe fettpistolhållare är försedda med en enkel snäppklämma för att underlätta säker förvaring av fett- och sugpistoler. Dessa kraftiga vapenhållare har en robust fjädermekanism för verktygssäkerhet under höga vibrationer. Välj från ett brett utbud av dessa fettpistolhållare som finns tillgängliga i standard- och heavy-duty-alternativ.

Funktioner

  • De har en enkel klämma med snäppverkan som monteras på nästan vilken yta som helst och ger utmärkt greppstyrka, men ändå lätt att sätta på och ta bort.
  • Smakämnen kraftig fettspruthållare har en robust fjädermekanism för verktygssäkerhet under kraftiga vibrationer.

Vanliga frågor

Vad är fettpistoler?

Fettpistoler används för utmatning av fett på utrustning där ett permanent smörjsystem inte kan monteras. De håller delar väl smorda och förlänger utrustningens livslängd. De kan drivas för hand, luft eller el och låter fett appliceras där det behövs för att undvika spill.

Vad är fettpistoler färgkodade?

Färgkodade fettsprutor möjliggör korrekt information om smörjmedel genom att ge insyn i den installerade patronen eller fettnivån.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?