OIL SAFE Avancerade bulkvätskeöverföringssystem


Oil Safe avancerade bulkvätskeöverföringssystem är idealiska för överlägsen kontamineringskontroll i trånga utrymmen. Dessa system kan filtrera, lagra och dispensera nya oljor/smörjmedel som är smutsigare efter extraktion och måste rengöras innan de läggs till maskiner eller utrustning.

Filter
StilModellKapacitet
A
FF20200
2 x 65 gal.
RFQ
A
FF24000
4 x 30 gal.
RFQ
A
FF20421
4 x 65 & 2 x 120 & 1 x 240 gal.
RFQ
A
FF20422
4 x 65 & 2 x 120 & 2 x 240 gal.
RFQ
A
FF20420
4 x 65 & 2 x 120 gal.
RFQ
A
FF20400
4 x 65 gal.
RFQ
A
FF20040
4 x 120 gal.
RFQ
A
FF20060
6 x 120 gal.
RFQ
A
FF20800
8 x 65 gal.
RFQ
A
FF20C00
12 x 65 gal.
RFQ

Avancerade bulkvätskeöverföringssystem

Oil Safe avancerade bulklagringssystem är designade för att överföra en stor volym vätskor och förhindra kontaminering under processen. Dessa överföringssystem har en dedikerad pump och filter per tank för att förhindra korskontamination av smörjmedel och säkerställa maximal renhet. De är utrustade med invändiga bafflar för att styra flödet. Överensstämmelse med EPA och SPCC, samt MSHA-godkända 811HT-klassade höljen garanterar säker drift. Tankarna är färgkodade för korrekt identifiering. Välj bland ett brett utbud av avancerade vätskeöverföringssystem, tillgängliga i kapaciteter på 30, 65, 120 och 240 gallon.

Funktioner

  • Varje tank har en dedikerad pump och filter per tank för att förhindra korskontaminering av smörjmedel, vilket säkerställer maximal renhet.
  • De har en spillpall som samlar upp oljor/smörjmedel för att upprätthålla säkerheten på arbetsplatsen.
  • De kommer med ett standardfilter på 7 mikron Beta 2000 som hjälper till med trevägsfiltrering, inklusive påfyllning, dispensering och recirkulering av oljor inuti systemet.
  • De finns i ett urval av 10 färger för exakt identifiering och hantering av smörjmedel.
  • Dessa system har även kranar med automatisk avstängning för att enkelt dispensera vätskor från färgkodade dispensrar.
  • De inkluderar nivåmätare för att visuellt indikera vätskenivån i systemet och har slitsar för att tillåta fastsättning med gaffeltruckar eller gaffeltruckar.

Standarder och godkännanden

  • EPA
  • SPCC

Vanliga frågor

Varför rengörs smörjmedel före användning?

Kontaminering av smörjmedel orsakar maskinhaveri genom att direkt försämra smörjmedlets förmåga att kontrollera friktion, slitage och korrosion. Därför rengörs smörjmedel/oljor före användning.

Vad är en torkmedelsventilation?

En torkmedelsventilator rengör den omgivande luften från föroreningar (både fukt och smuts) och håller smörjmedlen ren och torr.

Vad är syftet med en infällbar statisk urladdningsrulle?

Den statiska urladdningsspolen används för att jorda utrustning som arbetar i farliga miljöer. Den här rullen avleder statisk elektrisk uppbyggnad, vilket minskar risken för gnistor och potentiella explosionsrisker.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?