VESTIL CART-PN-serien Pneumatiska däcklyftvagnar


Filter
Batterier ingår: Nej , Färg: Blå , Rammaterial: Stål , främre hjulmaterial: Gummi , främre hjulbredd: 3 1 / 2 " , Handtagshöjd: 38 1 / 4 " , Material: Stål , Antal hjul: 4 , Operationstyp: Fotopererad , Plattformsmaterial: Stål , Kraftkälla: Manuell , Bakre hjulmaterial: Gummi , Bakre hjulbredd: 3 1 / 2 " , Skala ingår: Nej
StilModellPlattformsbreddKapacitetFrämre hjulstorlekStorlek bakhjulServiceområdeBreddHöjdLängdPris (ex moms)
A
CART-PN-1500
20 1 / 2 "1500 Ibs13 "9 7 / 8 "21 1/2 "till 43 3/4"28.38 "38.38 "50 "33 165 SEK
B
CART-PN-600
20 1 / 2 "600 Ibs7 7 / 8 "7 7 / 8 "16 1/8 "till 40"27.12 "38.38 "42 "27 911 SEK
C
CART-PN-400
20 1 / 2 "400 Ibs7 7 / 8 "7 7 / 8 "15 "till 34 1/2"27.12 "35.87 "36.25 "20 541 SEK
D
CART-PN-600-D
20 1 / 2 "600 Ibs-10 "21 1/2 "till 67"28 "38.25 "50 "37 493 SEK
E
CART-PN-1000
24 "1000 Ibs13 "9 7 / 8 "13 1/2 "till 46 1/2"31.5 "38.38 "62.38 "37 494 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?