OMRON SPST-NO Digital timer


Filter
Förstärkare: 15A vid 250 VAC , Batterityp: Litium , Färg: Ljusgrå , Kontaktformulär: SPST-NR , HP @ 120V: 1/3 , Max. Tidsinställning: 7 Days , Min. Tidsinställning: 1 min. , NEMA-betyg: 1 , Antal kanaler: 1 , Drifttemp.: -10 grader till 55 grader C. , Driftläge: 7 Days , Spänning: 100-240 VAC
StilModellDjupHöjdMonteringTypBreddPris (ex moms)
A
H5F-KB
2.875 "4"Yta eller spårPanelmontering2"5 075 SEK
B
H5F-B
3.437 "1.875 "FlushSpår / ytmontering1.88 "5 280 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?