Timers

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Mer

Alla produkter

Elektrisk timer Astro 365 Day 1 Spdt Nema 1
Punkt: AA4RXW
Artikelnummer : ET90115C
8 973 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Elektromekanisk timer 24-timmars Spdt
Punkt: AF7EGD
Artikelnummer : GMXST-O-120
2 115 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Elektromekanisk timer, 22 h Nominell
Punkt: CT4FVP
Artikelnummer : 1109A
3 348 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Elektronisk timer Astronomisk / prog 4 Chan 365day Spdt
Punkt: AD8EUF
Artikelnummer : DZS400BP
20 931 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Elektronisk timer Programmerbar Spst 120-277v 7 dagar
Punkt: AD8ETX
Artikelnummer : EW101B
3 952 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Elektronisk timer, 1 kanal, Spdt Kontaktformulär, 120 Till 277VAC
Punkt: CH6PDF
Artikelnummer : ET2815CP
6 470 SEK /enhet
Se detaljer
Elektronisk timer, 2 kanaler, 120 till 277V AC, SPST, 30A, 24 timmar. Max. Tidsinställning
Punkt: CJ2CGW
Artikelnummer : ET2125C
5 342 SEK /enhet
Se detaljer
Elektronisk timer, 24 timmar/365 dagar driftläge, 1 kanal, spdt, 120 till 277VAC
Punkt: CH6PCR
Artikelnummer : ET2115C
5 144 SEK /enhet
Se detaljer
LCD Digital Timer Weekly / Yearly Timer
Punkt: AC6AMP
Artikelnummer : LE365S-41
1 996 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Mekanisk timer 24 timmar Nema3r 40a Min 15 min
Punkt: AE9KQJ
Artikelnummer : GM40AV
2 214 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Tidsklockmotor, 60 Hz
Punkt: AB2XPE
Artikelnummer : WG733
550 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Timer 24-timmars Dpst 208-277 V 40 A Nema 3r
Punkt: AC9DXK
Artikelnummer : T174R
3 961 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
12...2021

Timers

Timer behövs för många applikationer och för många apparater. En HVAC-luftkonditionering eller en frys behöver till exempel timer för att säkerställa komfort och korrekt energianvändning. Timers kan slå på och stänga av en apparat och även skydda utrustningen från stopp eller start som inte behövs. Raptor Supplies har timers av god kvalitet tillgängliga för växelström och annan utrustning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?