Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON E5C2R20JWAC10024032392 Temperaturkontroll 1/16 Din | AD6RQZ 4A481

OMRON E5C2R20JWAC10024032392 Temperaturkontroll 1/16 Din

Finns i lager
Artikel: AD6RQZ Modell: E5C2R20JWAC10024032392Korsreferens: 4A481

Få det Maj 7, Tisdag
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
2 975 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTemperaturkontroll
Control ModePÅ AV
Djup4"
DIN-typ1/16
hysteres0.5% av full skala
Inspänning100 till 120 VAC
Längd1.89 "
ProduktionSPDT, 3A
Energiförbrukning2
GivartypJ Termoelement
Ställa in noggrannhet+/- 2% FS Max.
VäxelfunktionSPDT
Temp. Räckvidd32 grader till 392 grader F.
Bredd1.89 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod9032896040
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: termoelementingång, ingen kalibrering krävs, relätyp utgångsklassad SPDT, 3A, manuell rattinställning typ J termoelementingång, 8-stifts oktal reläsockel Monterbar

Produktvarianter

ProduktModellControl ModeStälla in noggrannhetPris
OMRON E5C2R40JWAC10024032392 Temperaturkontroll 1/16 Din | AD6RRA 4A482 E5C2R40JWAC10024032392PD+/- 2% Max.2 539 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON E5C2R20JWAC10024032392 Temperaturkontroll 1/16 Din
2 975 kr /enhet