PALMETTO PACKING 1007AF Style, Packningstätning


Filter
Omgivningstemp. Räckvidd: -10 till 450 F , Färg: Svart , För användning i: Pumps , Material: Akryl , Max. Tryck för pumpar (PSI): 1500 , Max. Tryck för ventiler (PSI): NR , Max. Axelhastighet (ft/min): 2400 , Max. Temp i Steam (F): NR , pH-intervall: 3 till 11
StilModellLängdStorlekFyrkantPris (ex moms)
A
1007AF 1-1/2"-3/8"
-1-1/2" to 3/8"-412 SEK
RFQ
A
1007AF 5/16"&1/4"
-5/16 "och 1/4"-454 SEK
RFQ
A
1007AF 1/8 "
-1 / 8 "-495 SEK
RFQ
A
1007AF 3/16 "
-3 / 16 "-475 SEK
RFQ
B
1007AF
5ft.-3 / 16 "4 152 SEK
B
1007AF
5ft.-1 / 4 "4 152 SEK
B
1007AF
5ft.-1 / 8 "4 152 SEK
B
1007AF
25ft.-3 / 4 "4 152 SEK
B
1007AF
25ft.-5 / 8 "3 027 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?