Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PALMETTO-FÖRPACKNING 1007AF Packning Seal 3/16 Square inch 5 Feet | AE8PDH 6ERV8

PALMETTO PACKING 1007AF Packning Seal 3/16 Square inch 5 Feet

Finns i lager
Artikel: AE8PDH Modell: 1007AFKorsreferens: 6ERV8

Få det Maj 16, Torsdag
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
4 152 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompressionspackningstätning
Omgivningstemp. Räckvidd-10 till 450 F
FärgSvart
För användning iPumps
Längd5ft.
MaterialAkryl
Max. Tryck för pumpar (PSI)1500
Max. Tryck för ventiler (PSI)NR
Max. Axelhastighet (ft / min)2400
Max. Temp i Steam (F)NR
pH-intervall3 till 11
Fyrkant3 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.14
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod5911900040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdStorlekFyrkantPris
PALMETTO-FÖRPACKNING 1007AF Packning Seal 1/8 Square inch 5 Feet | AE8PDE 6ERV5 1007AF5ft.-1 / 8 "4 152 kr
PALMETTO-FÖRPACKNING 1007AF Förpackningstätning 1/4 kvadrat tum 5 fot | AE8PDL 6ERW1 1007AF5ft.-1 / 4 "4 152 kr
PALMETTO-FÖRPACKNING 1007AF Packning Seal 5/8 Square inch 25 Feet | AE8PEE 6ERX8 1007AF25ft.-5 / 8 "2 926 kr
PALMETTO FÖRPACKNING 1007AF Packning Seal 3/4 Square inch 25 Feet | AE8PEH 6ERY1 1007AF25ft.-3 / 4 "4 152 kr
PALMETTO PACKING 1007AF 1-1/2"-3/8" packningstätning, 1-1/2 tum till 3/8 tum storlek, akrylgrafit | CD3ZJT 1007AF 1-1/2"-3/8"-1-1/2" to 3/8"-412SEK
RFQ
PALMETTO PACKING 1007AF 5/16"&1/4" packningstätning, 5/16 tum och 1/4 tum storlek, akrylgrafit | CD3ZJU 1007AF 5/16"&1/4"-5/16 "och 1/4"-454SEK
RFQ
PALMETTO PACKING 1007AF 3/16" packningstätning, 3/16 tums storlek, akrylgrafit | CD3ZJV 1007AF 3/16 "-3 / 16 "-475SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PALMETTO PACKING 1007AF Packning Seal 3/16 Square inch 5 Feet
4 152 kr /enhet