PALMETTO PACKING 1367S Style, Packningstätning


Filter
Omgivningstemp. Räckvidd: -400 till 500 F , Färg: White , För användning i: Pumpar och ventiler , Material: PTFE vitförpackning med smörjning , Max. Tryck för pumpar (PSI): 1000 , Max. Tryck för ventiler (PSI): 1000 , Max. Axelhastighet (ft/min): 1200 , Max. Temp i Steam (F): 500 , pH-intervall: 0 till 14
StilModellLängdStorlekFyrkantPris (ex moms)
A
1367S 1/8 "
-1 / 8 "-1 103 SEK
RFQ
A
1367S 5/16"&1/4"
-5/16 "och 1/4"-1 011 SEK
RFQ
A
1367S 1-1/2"-3/8"
-1-1/2" to 3/8"-919 SEK
RFQ
A
1367S 3/16 "
-3 / 16 "-1 057 SEK
RFQ
B
1367S
5ft.-3 / 16 "434 SEK
B
1367S
5ft.-5 / 16 "740 SEK
B
1367S
5ft.-3 / 8 "1 017 SEK
B
1367S
5ft.-3 / 4 "3 249 SEK
B
1367S
5ft.-1 / 2 "1 585 SEK
B
1367S
5ft.-7 / 16 "1 249 SEK
B
1367S
5ft.-1 / 8 "293 SEK
B
1367S
5ft.-1 / 4 "532 SEK
B
1367S
10ft.-1 / 8 "461 SEK
B
1367S
10ft.-1 / 2 "2 899 SEK
B
1367S
10ft.-3 / 8 "1 864 SEK
B
1367S
10ft.-3 / 16 "602 SEK
B
1367S
10ft.-1 / 4 "979 SEK
B
1367S
10ft.-3 / 4 "6 062 SEK
B
1367S
10ft.-7 / 16 "2 433 SEK
B
1367S
10ft.-5 / 16 "1 353 SEK
B
1367S
25ft.-5 / 16 "2 574 SEK
B
1367S
25ft.-1 / 8 "931 SEK
B
1367S
25ft.-7 / 16 "5 368 SEK
B
1367S
25ft.-1 / 2 "6 857 SEK
B
1367S
25ft.-3 / 4 "14 527 SEK
B
1367S
25ft.-3 / 8 "4 265 SEK
B
1367S
25ft.-1 / 4 "2 332 SEK
B
1367S
25ft.-3 / 16 "1 381 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?