Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PALMETTO PACKING 1367S Packing Seal 1/2 Square tum 5 Feet | AD9GTD 4RTG1

PALMETTO PACKING 1367S Packningstätning 1/2 Square inch 5 Feet

Finns i lager
Artikel: AD9GTD Modell: 1367SKorsreferens: 4RTG1
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
1 585 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompressionspackningstätning
Omgivningstemp. Räckvidd-400 till 500 F
FärgWhite
För användning iPumpar och ventiler
Längd5ft.
MaterialPTFE vitförpackning med smörjning
Max. Tryck för pumpar (PSI)1000
Max. Tryck för ventiler (PSI)1000
Max. Axelhastighet (ft / min)1200
Max. Temp i Steam (F)500
pH-intervall0 till 14
Fyrkant1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)9.53
Fartygets längd (cm)15.88
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod5911900040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdStorlekFyrkantPris
PALMETTO-FÖRPACKNING 1367S Förpackningstätning 1/8 kvadrat tum 5 fot | AD9GRJ 4RTE1 1367S5ft.-1 / 8 "293SEK
PALMETTO-FÖRPACKNING 1367S Förpackningstätning 1/8 kvadrat tum 10 fot | AD9GRK 4RTE2 1367S10ft.-1 / 8 "461SEK
PALMETTO FÖRPACKNING 1367S Förpackningstätning 1/8 kvadrat tum 25 fot | AD9GRL 4RTE3 1367S25ft.-1 / 8 "937SEK
PALMETTO-FÖRPACKNING 1367S Förpackningstätning 3/16 kvadrat tum 5 fot | AD9GRM 4RTE4 1367S5ft.-3 / 16 "434SEK
PALMETTO-FÖRPACKNING 1367S Förpackningstätning 3/16 kvadrat tum 10 fot | AD9GRN 4RTE5 1367S10ft.-3 / 16 "602SEK
PALMETTO-FÖRPACKNING 1367S Förpackningstätning 3/16 kvadrat tum 25 fot | AD9GRP 4RTE6 1367S25ft.-3 / 16 "1 320 kr
PALMETTO-FÖRPACKNING 1367S Förpackningstätning 1/4 kvadrat tum 5 fot | AD9GRQ 4RTE7 1367S5ft.-1 / 4 "532SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PALMETTO PACKING 1367S Packningstätning 1/2 Square inch 5 Feet
1 585 kr /enhet