PALMETTO PACKING 5000 Style, Packningstätning 5/8 Square Inch


Filter
Omgivningstemp. Räckvidd: -400 till 850 F , Färg: Glänsande grå , För användning i: Pumpar och ventiler , Material: Flexibel grafitförpackning , Max. Tryck för pumpar (PSI): 125 , Max. Tryck för ventiler (PSI): 2500 , Max. Axelhastighet (ft/min): 4400 , Max. Temp i Steam (F): 1200 , pH-intervall: 0 till 14 , kvadrat: 5 / 8 "
StilModellLängdPris (ex moms)
A
5000
5ft.1 038 SEK
A
5000
10ft.1 521 SEK
A
5000
25ft.3 218 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?