Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PALMETTO-FÖRPACKNING 5000 Förpackningstätning 5/8 kvadrat tum 25 fot | AD9WKP 4VKW9

PALMETTO PACKING 5000 Packning Seal 5/8 Square inch 25 Feet

Finns i lager
Artikel: AD9WKP Modell: 5000Korsreferens: 4VKW9
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
3 064 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompressionspackningstätning
Omgivningstemp. Räckvidd-400 till 850 F
FärgGlänsande grå
För användning iPumpar och ventiler
Längd25ft.
MaterialFlexibel grafitförpackning
Max. Tryck för pumpar (PSI)125
Max. Tryck för ventiler (PSI)2500
Max. Axelhastighet (ft / min)4400
Max. Temp i Steam (F)1200
pH-intervall0 till 14
Fyrkant5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.61
Fartygets höjd (cm)21.08
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod5911900040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
PALMETTO-FÖRPACKNING 5000 Förpackningstätning 5/8 kvadrat tum 5 fot | AD9WKM 4VKW7 50005ft.1 061 kr
PALMETTO-FÖRPACKNING 5000 Förpackningstätning 5/8 kvadrat tum 10 fot | AD9WKN 4VKW8 500010ft.1 500 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PALMETTO PACKING 5000 Packning Seal 5/8 Square inch 25 Feet
3 064 kr /enhet